Dengta freza GARANT Master Steel – rupi G1020

Prekės Nr.: 547400 G1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija GARANT Master Steel
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z plienas
    Dantų smulkumas stambiadantis
    Ašmenys HM AlCrN
    Forma G1020
    Forma elipsinė
    Galvos ⌀ 10 mm
    Galvutės ilgis 20 mm
    Bendras ilgis 60 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 547400 G1020
    EAN / GTIN 4062406774158
    Gamintojo numeris 547400 G1020

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Ketus (G)
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto ⌀ 6 mm.
    Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę.
    Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnį šilumos kaupimąsi, geresnį drožlių pašalinimą.
    • Didelis nuimamos medžiagos kiekis.
    • Sklandus veikimas.
    • Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasišalinimą.
    • Moderniausias substratas optimalus apdirbant plienus.
    • puikus tarnavimo laikas.

    GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

    Paskirtis:

    Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.
    Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms apdirbant plienus. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

    Pastaba:

    Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį