Dengta freza GARANT Master Steel – rupi F1020

Prekės Nr.: 547400 F1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master Steel
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z plienas
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM AlCrN
Forma F1020
Forma suapvalintos elipsės formos
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547400 F1020
EAN / GTIN 4062406774196
Gamintojo numeris 547400 F1020

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto ⌀ 6 mm.
Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę.
Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnį šilumos kaupimąsi, geresnį drožlių pašalinimą.
  • Didelis nuimamos medžiagos kiekis.
  • Sklandus veikimas.
  • Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasišalinimą.
  • Moderniausias substratas optimalus apdirbant plienus.
  • puikus tarnavimo laikas.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.
Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms apdirbant plienus. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį