Freza rupiajam apdirbimui Dantų forma P − plastikui AS0315

Prekės Nr.: 547340 AS0315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma P
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas P
Dantų forma iš plastiko
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Dantų galiniame paviršiuje forma skaitmeninis LCD
Galvos ⌀ 3 mm
Galvutės ilgis 15 mm
Bendras ilgis 43 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547340 AS0315
EAN / GTIN 4045197973191
Gamintojo numeris 547340 AS0315

Informacinė pritaikymo lentelė

Plastikas, GFK
 

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo briaunų geometrija ideali kietoms CFK/GFK medžiagoms su pluošto dalimi > 40%.
Specialios formos dantys sumažina pjovimo jėgas ir neleidžia pluoštui spurti. Forma „Cilindras“ (ZYA).

Paskirtis:

Plastiko (taip pat ir pluoštu sustiprinto) šoninių paviršių apdirbimui, kontūrų frezavimui ir užvartų nuėmimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį