Freza glotniajam apdirbimui Dantų forma P − plastikui AS0625

Prekės Nr.: 547330 AS0625
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma P
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas P
    Dantų forma iš plastiko
    Dantų smulkumas smulkiadantis
    Ašmenys HM
    Dantų galiniame paviršiuje forma skaitmeninis LCD
    Galvos ⌀ 6 mm
    Galvutės ilgis 25 mm
    Bendras ilgis 64 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 547330 AS0625
    EAN / GTIN 4045197973177
    Gamintojo numeris 547330 AS0625

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plastikas, GFK
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjovimo briaunų geometrija ideali kietoms CFK/GFK medžiagoms su pluošto dalimi > 40%.
    Specialios formos dantys sumažina pjovimo jėgas ir neleidžia pluoštui spurti. Forma „Cilindras“ (ZYA).

    Paskirtis:

    Plastiko (taip pat ir pluoštu sustiprinto) šoninių paviršių apdirbimui, kontūrų frezavimui ir užvartų nuėmimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį