Freza dantų forma INOX − rupiam apdirbimui G0618

Prekės Nr.: 547200 G0618
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas INOX
    Dantų smulkumas stambiadantis
    Ašmenys HM
    Forma G0618
    Forma elipsinė
    Galvos ⌀ 6 mm
    Galvutės ilgis 18 mm
    Bendras ilgis 55 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 547200 G0618
    EAN / GTIN 4007220936948
    Gamintojo numeris 4007220936948

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto ⌀ 6 mm.

    Paskirtis:

    Optimaliai pritaikyta austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį