Frezų rinkinys 5 vnt, dantų forma STEEL − rupiam apdirbimui

Prekės Nr.: 547105
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas STEEL
    Dantų smulkumas stambiadantis
    Ašmenys HM
    Koto ⌀ 6 mm
    Frezų skaičius 5
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 547105
    EAN / GTIN 4007220004357
    Gamintojo numeris 4007220004357

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Ketus (G)
     

    Aprašymas

    Modelis:

    PFERD- frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
    Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Kotas-⌀ 6 mm.
    Populiariausių pasirinktų formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto ⌀ 6 mm.

    Paskirtis:

    Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.
    Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

    Tiekiama:

    Po 1 vnt. Nr. 547100 dyd. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį