Suklio ilgintuvas 6 mm

Prekės Nr.: 546930 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Frezos koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaiščio ⌀ 6 mm
Užspaudimo koto ⌀ 8 mm
Bendras ilgis 150 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 546930 6
EAN / GTIN 4007220185315
Gamintojo numeris 4007220185315

Aprašymas

Modelis:

Suklio ilgintuvas frezoms ir šlifavimo akmenukams.

Paskirtis:

Darbui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Saugumo sumetimais ilgintuvų negalima naudoti kartu su frezavimo akmenukais ilgais kotais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį