Freza GARANT Master Alu – labai šiurkštus (spalvotųjų metalų / aliuminio) A1225

Prekės Nr.: 543710 A1225
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM DLC
Forma Cilindras
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 543710 A1225
EAN / GTIN 4067263117926
Gamintojo numeris 543710 A1225

Aprašymas

Modelis:

Drožlės neprilimpa, todėl išgaunama puiki paviršiaus kokybė. Koto ⌀ 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnį šilumos kaupimąsi ir geresnį drožlių pašalinimą.
  • Nuimamas didelis kiekis medžiagos.
  • Tolygus veikimas.
  • Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasišalinimą.
  • Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.
  • puikus tarnavimo laikas.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Inovatyvi formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu itin sklandų darbą bei patogų valdymą. Ypač tvirtas 8 mm kotas.

Paskirtis:

Frezavimui didelėmis apkrovomis.
Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas.
Tinka ir rankiniam darbui, ir pramoniniams automatizuotiems procesams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį