Freza Z3 - pusiau glotniam apdirbimui su drožlialaužiu NS1230

Prekės Nr.: 541200 NS1230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z3
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z3
Dantų forma su drožlialaužiu
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HSS
Forma NS1230
Forma „Kampas“ su galiniais dantimis
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 6 mm
Kampas 8 laipsniai
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327
Gamintojo numeris 541200 NS1230

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos: E, NS, K.
Koto ⌀ 6 mm.
Speciali forma NS „Kampas“ su galiniais dantimis (WKNS).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min-1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį