{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z3 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z3 | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | R1015 | |
Forma | Užvartų nuėmimas | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 15 mm | |
Bendras ilgis | 55 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Spindulys | 8 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 541000 R1015 | |
EAN / GTIN | 4045197156266 | |
Gamintojo numeris | 541000 R1015 |