Dildžių su deimantine danga abiejuose galuose rinkinys, 5 vnt., 150 mm D126 µm

Prekės Nr.: 529660 D126
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis (µm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D126
    Bendras ilgis 150 mm
    Atskirų dildžių skaičius 5
    Produkto rūšis Dildė abiem darbiniais galais

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 529660 D126
    EAN / GTIN 4007220355381
    Gamintojo numeris 4007220355381

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Kietlydininis (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    Akmuo
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Forma panaši į Nr. 528050, tik abu galai padengti vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais.

    Paskirtis:

    Tiksliam baigiamajam formų iš grūdintojo plieno arba kietlydinio apdirbimui.
    Dildinant stipriai nespausti.

    Tiekiama:

    Plastikinėje dėžutėje.
    5 vnt., po 1 šių formų 1; 4; 5; 6; 12 dildę.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį