Deimantinė dildė, 140 mm grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs 3

Prekės Nr.: 529220 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
364 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Forma pusapvalė
Skerspjūvis su danga 5,5×1,6 mm
dangos ilgis 70 mm
su dildės rankena ne
Produkto rūšis Adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 529220 3
EAN / GTIN 4007220016824
Gamintojo numeris 4007220016824

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą. Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto ⌀ = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štampavimo ir presavimo įrankius iš grūdinto plieno arba kietlydinio. Be to, tinka apdirbti stiklą, keramiką ir t. t.. Dilinant nespausti, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.

Grūdėtumas:

Universalaus dydžio grūdeliai (standartinės dildės) D 126

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį