CaraFin lanksti deimantinė poliravimo dildė D126 µm

Prekės Nr.: 529115 D126
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas (µm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimant.
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D126
    Smulkumo laipsnis Pirminis poliravimas
    Plotis 14 mm
    Ilgis 165 mm
    Produkto rūšis Deimantinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 529115 D126
    EAN / GTIN 4045197994653
    Gamintojo numeris 529115 D126

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Kietlydininis (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Dažai
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Poliravimo dildė su lanksčiu metaliniu korpusu. Viršutinė pusė iš elastinės PU medžiagos, iš vienos pusės dengta deimanto grūdeliais.
    Homogeniškas šlifavimo vaizdas dėl daugiakristalių deimantų.

    Privalumai:

    Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.

    Paskirtis:

    Puikiai tinka išgaubtų ir įgaubtų paviršių poliravimui ir kietų medžiagų, pvz.: kietlydinio, ketaus, grūdintojo plieno, keramikos ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį