Suvyniojamas dėklas dildėms 12

Prekės Nr.: 528510 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 210 mm
Ilgis 270 mm
tinka rankenų ilgiui 180 mm
Skyrelių kiekis 12
Produkto rūšis Suvyniojamas dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 528510 12
EAN / GTIN 2050001698001
Gamintojo numeris 3533012275

Aprašymas

Tinka:

Precizinės tiksliosios dildės Nr. 528010528310 ir Nr. 529650.
270×210 mm, dildėms su abiem darbiniais galais iki 180 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį