VALTITAN precizinės adatinės dildės Rinkinys, 6 vnt. 180/2

Prekės Nr.: 527660 180/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis mm / šveicariško tipo įkartos Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 2
Bendras ilgis 180 mm
Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527660 180/2
EAN / GTIN 613548045794
Gamintojo numeris LAV2495-2

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Labai naši dildė ypatingai didelio patvarumo. Paviršiaus kietis 1200 HV. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti dilinimo drožlėmis, taip kad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = šveicariško tipo įkarto; DH = vokiškos įkartos

Tiekiama:

Plastikinis krepšys. Po 1 visų formų dildę: plokščiai buką, pusapvalę, apvalią, keturbriaunę, tribriaunę ir Barett.