Precizinės adatinės dildės Rinkinys, 6 vnt. 160/0

Prekės Nr.: 527650 160/0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis mm / šveicariško tipo įkartos Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 0
Bendras ilgis 160 mm
Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527650 160/0
EAN / GTIN 613548050125
Gamintojo numeris LA2443-0

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas.
Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = šveicariško tipo įkarto; DH = vokiškos įkartos

Turinys:

Po 1 vnt.
Formos 1; 3; 4; 5; 6; 10

Tiekiama:

Plastikinis krepšys.

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050527070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį