Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm 1

Prekės Nr.: 527250 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šveicariško tipo įkartos 0
    atitinka vokišką įkartų tipą 2
    Forma plokščia buku galu
    Dildės plotas 4
    Skerspjūvis 6,0×1,3 mm
    Bendras ilgis 180 mm
    Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 527250 1
    EAN / GTIN 613548046210
    Gamintojo numeris LA2401-180-0

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

    Standartas:

    SH = šveicariškos įkartos DH = vokiškos įkartos

    Pastaba:

    Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050527070.