Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 160 mm 3

Prekės Nr.: 527140 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 0
atitinka vokišką įkartų tipą 1 − 2
Forma pusapvalė
Dildės plotas 2
Skerspjūvis 5,6×1,7 mm
Bendras ilgis 160 mm
Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527140 3
EAN / GTIN 613548046463
Gamintojo numeris LA2402-160-0

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = šveicariškos įkartos DH = vokiškos įkartos

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050527070.