Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm, SH 1 / DH 3, Tipas: 1

Prekės Nr.: 527070 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 1
atitinka vokišką įkartų tipą 3
Forma plokščia buku galu
Skerspjūvis 10,0×2,6 mm
Bendras ilgis 215 mm
Produkto rūšis Precizinė dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 527070 1
EAN / GTIN 613548056219
Gamintojo numeris LH2601-1
Gamintojas Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.vallorbe.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatines dildes, tačiau su tvirtesniu, kaldintu 4-briauniu arba 6-briauniu antgaliu ir sustiprintu kotu. Nereikia atskiros rankenos.

Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. Habilis precizinės dildės atlaiko didesnį darbinį slėgį negu adatinės dildės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį