Dildė medienai, pusapvalė, Įkartos 2 (vidutinė), Ilgis be antgalio: 250mm

Prekės Nr.: 519330 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos Įkartos 2 (vidutinė)
Forma C
Skerspjūvis 25×7 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7263
Produkto rūšis Brūžiklis medienai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Gamintojo numeris 15522520

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.
Pusapvalė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį