Dildė medienai, pusapvalė, Įkartos 1 (rupi), Ilgis be antgalio: 300mm

Prekės Nr.: 519320 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos Įkartos 1 (rupi)
Forma C
Skerspjūvis 29×9 mm
Ilgis be antgalio 300 mm
Norma DIN 7263
Produkto rūšis Brūžiklis medienai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519320 300
EAN / GTIN 4009215007206
Gamintojo numeris 614848 10-19
Gamintojas Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.
Pusapvalė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį