Sriegių dildė, Tipas: ISO

Prekės Nr.: 519250 ISO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
840 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
tinka sriegiams ISO
Produkto rūšis Sriegių dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519250 ISO
EAN / GTIN 2050001696328
Gamintojo numeris 12332672

Aprašymas

Modelis:

Kiekviena dildė su 8 skirtingais žingsniais. Išorinių ir vidinių sriegių valymui arba papildomam apdirbimui. Visas ilgis 230 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį