Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt. plastikiniame krepšyje

Prekės Nr.: 518970
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 7283
Raktų dildžių skaičius 6
Produkto rūšis Raktų dildės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 518970
EAN / GTIN 4009215005103
Gamintojo numeris 11861020

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Raktų dildės gaminamos precizinėmis staklėmis. Tai užtikrina dildžių patvarumą ir didelį darbo našumą. Ruošiniai štampuojami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Paruoštos darbui dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį. Raktų dildės užtikrina lygų paviršiaus apdirbimą.
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., po 1 visų rūšių dildę: plokščia smaili, plokščia buka, pusapvalė, apvali, tribriaunė, keturbriaunė. Ilgis be antgalio 100 mm, įkartos 2.
Dildės rankena iš kietmedžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį