Pjūklų galandimo dildė, įkartos dydis 3 (glotni) plokščia, užapvalintos briaunos, Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 518550 200
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Form: F
  • Norm: DIN 7262

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Form F
Querschnitt 20×4 mm
Länge ohne Angel 200 mm
Norm DIN 7262
Produktart Sägefeile

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Gamintojo numeris 12132000

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Uitvoering:

speciale kwaliteit, met enkele kap en bijzonder geschikt voor het scherpen van stalen houtzaagbladen. Deze zaagvijlen garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd. De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Alle kanten gekapt.
Met ronde randen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį