Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt. suvyniojamame dėkle Metalas, Įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 517411 200
Kopijuoti
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Ilgis be antgalio 200 mm
Norma DIN 7261
Atskirų dildžių skaičius 5
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 517411 200
Kopijuoti
EAN / GTIN 4009215185867
Kopijuoti
Gamintojas Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
tinka / [m/min]
 
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
INOX
tinka / [m/min]
 
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
CuZn
tinka / [m/min]
 
Plastikas, GFK
tinka / [m/min]
 
Mediena
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Su ergonomiška 2 komponentų plastikinėmis rankenomis.
Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į tvirtus suvyniojamus nailono dėklus .
Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.
Nr. 2 = pusiau glotni.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, naši ir patvari.

Tiekiama:

5 dalių dildžių komplektas, kuriame yra po vieną plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalę ir apvalią dildę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį