Apvali dildė 300 mm

Prekės Nr.: 514100 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: F
  • Forma: apvali
  • Norma: DIN 7261

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įkartos 1
    Įkartų pobūdis Bastard
    Forma F
    Forma apvali
    Dildės plotas visos pusės rantytos
    Skersmuo 12 mm
    Ilgis be antgalio 300 mm
    su dildės rankena ne
    Norma DIN 7261
    Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 514100 300
    EAN / GTIN 4009215017946
    Gamintojo numeris 31623010

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
    Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

    Paskirtis:

    Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

    Standartas:

    DIN 7261 forma F