{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įkartos | 2 | |
Įkartų pobūdis | Pusiau glotnios | |
Forma | E | |
Forma | pusapvalė | |
Dildės plotas | visos pusės rantytos | |
Skerspjūvis | 21×6 mm | |
Ilgis be antgalio | 200 mm | |
su dildės rankena | taip | |
Norma | DIN 7261 | |
Produkto rūšis | Dirbtuvėms skirta dildė |
Produkto numeris | 513201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190687 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pusapvalė dildė su 2K rankena, Įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 056 vnt. yra sandėlyje
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dildės plotas | visos pusės rantytos | visos pusės rantytos |
Forma | E | E |
su dildės rankena | taip | ne |
Ilgis be antgalio | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Skerspjūvis | 21×6 mm | 20×5 mm |
Produkto rūšis | Dirbtuvėms skirta dildė | Dirbtuvėms skirta dildė |