Šiurkščio etalonas (geometrijos etalonas) su gamykliniu kalibravimo sertifikatu INT

Prekės Nr.: 499575 INT
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ra 3,0 µm
    Rz 9,5 µm
    Sm 100 µm
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Produkto rūšis Paviršiaus etalonas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 499575 INT
    EAN / GTIN 2050002077904

    Aprašymas

    Modelis:

    Integruotas šiurkščio etalonas, skirtas ST2 / PS10 / M310 su kalibravimo pažymėjimu.
    Rz, Rmaks. 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

    Tinka:

    Šiurkščio matuoklis Nr, 499021 dyd. ST2; 499022 dyd. ST2, Nr. 498835 dyd. PS10, Nr. 499002 dyd. M310; 499003 dyd. M310.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį