Kištukinis maitinimo blokas

Prekės Nr.: 499546
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Produkto rūšis Maitinimo blokas
Didžiausia įkrovimo srovė 1,25 A
Išėjimo įtampa 12 V

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499546
EAN / GTIN 2050001659408
Gamintojo numeris 3017926

Aprašymas

Tinka:

Šiurkščio matuokliai H1 Nr. 498850, M1 ir M2 Nr. 498851.

Tiekiama:

Maitinimo blokas, įskaitant euro, JK ir JAV adapterius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį