Skaitmeninis ekranas 3

Prekės Nr.: 499356 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rodomų ašių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė 0,005 / 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 / 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ilgis 260 mm
Plotis 80 mm
Aukštis 167 mm
Produkto rūšis Skaitmeninis ekranas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499356 3
EAN / GTIN 4946368693613
Gamintojo numeris 174-185D

Aprašymas

Modelis:

Lengvai valdomas ekranas prijungimui prie linijinių matavimų sistemos. Rodmenų diapazonas: 8 skaitmenys ir ženklai (-), jungtis prie el. tinklo: 220 voltų

Funkcija:

Nulinė padėtis, skaičiavimo krypties apgrąža, perjungimas iš mm/ į colius. Rodomos vertės dalijimas pusiau, ABC / INC koordinačių perjungimas, sudėtis / atimtis, daugelio kiaurymių apdirbimas, programuojamas. Daug skaičiavimo funkcijų: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkciniai mygtukai frezavimo ir tekinimo staklėms bei daugelio kiaurymių apdirbimui.

Tiekiama:

Su tinklo laidu (2 m) ir atsarginiu saugikliu.

Priedai pasirinktinai:

Sąsajos (RS 232, USB, Digimatic įvestis) įrankių susidėvėjimo nustatymui, liniuotė Nr. 499240 / 499241.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį