Skaitmeninis ekranas 2

Prekės Nr.: 499356 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rodomų ašių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Padalos vertė 0,005 / 0,001 mm
    Padalos vertė 0,0001 / 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Ilgis 260 mm
    Plotis 80 mm
    Aukštis 167 mm
    Produkto rūšis Skaitmeninis ekranas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 499356 2
    EAN / GTIN 4946368693538
    Gamintojo numeris 174-183D

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengvai valdomas ekranas prijungimui prie linijinių matavimų sistemos. Rodmenų diapazonas: 8 skaitmenys ir ženklai (-), jungtis prie el. tinklo: 220 voltų

    Funkcija:

    Nulinė padėtis, skaičiavimo krypties apgrąža, perjungimas iš mm/ į colius. Rodomos vertės dalijimas pusiau, ABC / INC koordinačių perjungimas, sudėtis / atimtis, daugelio kiaurymių apdirbimas, programuojamas. Daug skaičiavimo funkcijų: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkciniai mygtukai frezavimo ir tekinimo staklėms bei daugelio kiaurymių apdirbimui.

    Tiekiama:

    Su tinklo laidu (2 m) ir atsarginiu saugikliu.

    Priedai pasirinktinai:

    Sąsajos (RS 232, USB, Digimatic įvestis) įrankių susidėvėjimo nustatymui, liniuotė Nr. 499240 / 499241.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį