Liečiamojo antgalio galvutė 1 mm

Prekės Nr.: 499260 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 50 mm
Laikiklio ⌀ 1 mm
Produkto rūšis Kontūrų matavimo prietaiso laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499260 1
EAN / GTIN 4045197954473
Gamintojo numeris 499260 1

Aprašymas

Modelis:

Liestukas liečiamąjam antgaliui tvirtinti ⌀ 1 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kišeninės svarstyklės Nr. 479446 dyd. 150 liečiamojo antgalio matavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį