Modelis:
Programinės įrangos parinktis šiurkščiui matuoti pagal šiurkščio parametrą Rz 1 arba Ra 0,3. Paprastas ir intuityvus valdymas. Šiurkščio, banguotumo ir pirminio profilio matavimai. Standartą atitinkantis visų parametrų įvertinimas pagal ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Automatinis filtro (Cut-off) bangos ilgio ir nuskaitymo atkarpos pasirinkimas pagal ISO 4288 ir ISO 3274.
- Vertinimo parametrai gali būti pateikti su tolerancija ir veikimo ribomis abiejose pusėse.
- Prietaisams, gaminamiems nuo 2020 m. lapkričio mėn.
Be to, visų parametrų ir grafikų įvertinimas ir pateikimas pagal ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. Vertinimo diapazonas gali būti perkeltas atskirai bet kokio ilgio nuskaitymo keliu (tuo pačiu metu perskaičiuojant visus parametrus).
Įvertinimo profiliai leidžia (išplėsti) filtrų ribinio bangos ilgio nustatymus ir standarto neapibrėžtų filtrų tipų keitimą.
Priedai pasirinktinai:
Pastaba:
Techninė pagalba ir mokymai pagal pageidavimą.