Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Matavimo liniuotė 1500 mm

Prekės Nr.: 499240 1500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Efektyvus matavimo ilgis L0 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimali matavimo antgalio eiga L1 1 540 mm
Matavimo tikslumas (20°) 7 µm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė IP 67
Efektyvus matavimo ilgis L0 1 500 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų L2 1 678 mm
Bendras ilgis L3 1 698 mm
Plotis 22 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Laido ilgis 4,9 m
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Matavimo liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499240 1500
Gamintojo numeris 539-822

Aprašymas

Modelis:

  • Su absoliučiojo matavimo sistema.
  • Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
  • Paprastas montavimas ir paleidimas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tiksliam ašiniam sureguliavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekinimo staklėse, koordinačių staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį