Šiurkščio matuoklis SJ310 SJ310

Prekės Nr.: 499207 SJ310

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 172,00 € /vnt.
  • 96,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalios matavimo ribos 360 µm
    grafinis atvaizdas Matavimo profilis, BAC kreivė, ADC kreivė
    Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
    Šiurkštumo standartai DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Išilginė matavimo atkarpa 16 mm
    Bazinė atkarpa (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
    Matavimo greitis 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    integruotas spausdintuvas taip
    Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 499207 SJ310
    EAN / GTIN 4946368848945
    Gamintojo numeris 178-570-11D

    Aprašymas

    Modelis:

    Mobili, nuo elektros tinklo nepriklausoma sistema paviršiaus nelygumų nustatymui. Matavimo jėga 0,75 mN pagal DIN / ISO. Atskiras pastūmos mechanizmas matavimams mažiausiose erdvėse ir tvirtinimui prie stovų. Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562). Automatinė liestuko apsauga transportavimo metu. Automatinio kalibravimo funkcija ir atmintis matavimo režimams.
    • Paprasčiausias, intuityvus meniu bei aiškus matavimo rezultatų ir profilių, pateikimas didesniame nei 5,7 colio spalvotame ekrane.
    • Statistikos funkcija ir spalvinis tolerancijų įvertinimas.
    • Daugybė tarptautinių parametrų pagal DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI ir MOTIF bei 16 įdiegtų kalbų.
    • Vieno matavimo metu galima atlikti du skirtingus paskaičiavimus.
    • Galima atlikti matavimus sunkiai prieinamose vietose naudojant atskirą pastūmos mechanizmą bei jį apvertus.
    • Galima automatinė kalibravimo funkcija / kalibravimas pagal vidutinę vertę, naudojantis 12 daugkartinių matavimų rezultatais.
    • Išsaugoma iki 10 matavimo sąlygų.
    • Integruotu spausdintuvu greitai atspausdinami gauti matavimo rezultatai, grafikai ir matavimo sąlygos.
    • Asmeninis slaptažodis.
    • Paprasta išsaugoti matavimo duomenis SD atminties kortelėje.

    Tiekiama:

    Pastūmos mechanizmas su liečiamuoju antgaliu, tinklo adapteriu, kalibravimo šablonu ir rankine.
    Su 5 ritinėliais termopopieriaus Nr. 499050, 1 pora atraminių kojelių Nr. 499220 dyd. FUSS, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, maitinimo blokas ir naudojimo instrukcija.

    Priedai pasirinktinai:

    Daviklis ir liestukas mažoms kiaurymėms (nuo 2,5 mm) Nr. 499210, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, atraminės kojelės (2 vienetai) Nr. 499220 dyd. FUSS, adapteris tvirtinimui aukštimatyje Nr. 499220 dyd. H-ADAPT, granitinis matavimo stovas Nr.499415, duomenų perdavimo laidas Nr. 498430, spausdintuvas Nr. 498701.

    Dėmesio:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Pastaba:

    Nemokama duomenų analizės programinė įranga bei daugiau adapterių ir liestukų pagal užsakymą.