{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
Šiurkštumo standartai | DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF | |
Išilginė matavimo atkarpa | 26 mm | |
Bazinė atkarpa (λc) | 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm | |
Bazinė atkarpa (λc) | 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 in | |
Matavimo greitis | 0,1 – 1,0 mm/s | |
Pastūmos mechanizmo ilgis | 194 mm | |
Pastūmos mechanizmo plotis | 38 mm | |
Pastūmos mechanizmo aukštis | 72 mm | |
Duomenų apdorojimo bloko ilgis | 162 mm | |
Duomenų apdorojimo bloko plotis | 77 mm | |
Duomenų apdorojimo bloko aukštis | 35 mm | |
Pastūmos mechanizmo svoris | 1,1 kg | |
Duomenų apdorojimo bloko svoris | 0,3 kg | |
Produkto rūšis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis |
Produkto numeris | 499043 M410 | |
EAN / GTIN | 4059192073480 |