Siųstuvas S2

Prekės Nr.: 498985 S2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Siųstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 498985 S2
EAN / GTIN 2050001051523
Gamintojo numeris HF-MS-S2

Aprašymas

Modelis:

Bobe sistema leidžia perkelti matavimo duomenis į PK vienu mygtuko paspaudimu be jokių laidų.
Siųstuvas be išorinės antenos. Veikimo diapazonas 10 - 15 m. Labai mažų matmenų. Dydis E:su mygtuku Data ant siųstuvo.

Tinka:

Mitutoyo mikrometrai, Kröplin stormačiai / vidmačiai (6 polių)

Pastaba:

Daugiau siųstuvų kitoms matavimo priemonėms ir prietaisams GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac ir t. t. tiekiami pagal užsakymą.
Užsakant siųstuvą arba imtuvą, nurodykite pageidaujamą dažnį. Galimi dažniai: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį