Sienelių storio ir garso sklidimo greičio matuoklis (be liestuko) 1076B

Prekės Nr.: 496950 1076B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas / sienelių storis žr. liestuką Nr. 496954
Matavimo diapazonas / Garso sklidimo greitis 100 m/s - 19 999 m/s
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
IP apsaugos klasė IP 54
Baterijos įkrovimo lygio indikatorius vaizdo ir garso
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Ilgis 131 mm
Plotis 81 mm
Aukštis 32 mm
Svoris su baterijomis be korpuso apsaugos 175 g
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Sienelių storio matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901

Aprašymas

Modelis:

Mažas, patogus ultragarsinis sienelių stormatis su automatiniu liestuko atpažinimu. Visos garsui laidžios medžiagos, kaip plienas, geležis, nemetalai, plastikai, stiklas, keramika ir t. t. Sienelių storio ir garso sklidimo greičio matavimas vienu prietaisu.
  • Patogus, aiškiu tekstu pateikiamas meniu (daugiakalbis).
  • Skirtingi rodmenų režimai, optimaliai tinkantys konkrečiam matavimui: − standartinis rodmuo − santykinė vertė − minimali vertė

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su lagaminu transportavimui, jungiamąja medžiaga (100 ml), 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Liestukai su matavimo diapazonu iki 400 mm pagal užsakymą.

Pastaba:

Versija su duomenų kaupikliu, duomenų išvestis ir statistine duomenų programine įranga SW arba sienelių su danga storio matavimui pagal atskirą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį