Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 EP90

Prekės Nr.: 496900 EP90
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas Fe 0 µm - 5 000 µm
Zondo rūšis vienpolis zondas
Matavimo antgalio ⌀ 10,2 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo zondas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 496900 EP90
EAN / GTIN 2050001045478

Aprašymas

Paskirtis:

Fe zondas nemagnetinių dangų matavimui, pvz.: Cr, Cd, Cu, Zn dangų, dažų, lako, plastiko ant įmagnetinamos geležies ir plieno.

Tiekiama:

Su gamintojo kalibravimo sertifikatu.

Priedai pasirinktinai:

Pagalbinės priemonės mikrozondų išdėstymui, kiti matavimo zondai pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį