{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo diapazonas Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
Matavimo diapazonas NFe | 0 µm - 1 250 µm | |
Leistina paklaida sluoksniams <100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Leistina paklaida sluoksniams ≥ 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Matavimo principas Fe | magnetiškai induktyvus | |
Matavimo principas NFe | Sūkurinė srovė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 100 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 95 mm | |
Plotis | 47 mm | |
Aukštis | 17 mm | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Dangos storio matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 496800 2026 | |
EAN / GTIN | 2050001053602 |