Dangos sluoksnių stormatis LEPTO-Pen, Tipas: 2091A

Prekės Nr.: 496705 2091A

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 10 µm - 500 µm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Leistina paklaida ±10% / ±3 µm
Matavimo prietaisai mechaninė
Produkto rūšis Dangos storio matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 496705 2091A
EAN / GTIN 2050001052568

Aprašymas

Modelis:

Greitas ir paprastas dangos sluoksnio storio matavimas pagal sukibimo jėgos principą. Skirti nemagnetinėms dangoms, pvz.: dažai, lakas, plastikas, galvaninės dangos ant negrūdinto plieno ir geležies. Su preciziniu magnetu, mechaninėmis spyruoklinėmis svarstyklėmis ir µm kalibruota skale su užrašais. Naudojami bet kurioje padėtyje: horizontalioje, vertikalioje ir „virš galvos“.

Tiekiama:

Su plastikine dėžute, naudojimo instrukcija ir patikros protokolu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį