Kiečio pavyzdžių plokštė HV 0,2 200

Prekės Nr.: 495154 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiečio vertė apie Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Patikros metodas HV 0,2
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    40 mm
    Kiečio vertė apie 200
    Aukštis 10 mm
    su DAkkS kalibravimo pažyma taip
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 495154 200
    EAN / GTIN 2050001957771

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

    Privalumai:

    Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

    Tiekiama:

    Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

    Pastaba:

    Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį