Kiečio pavyzdžių plokštė HBW 2,5 / 187,5 500

Prekės Nr.: 495131 500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiečio vertė apie Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Ilgis 100 mm
Plotis 100 mm
Aukštis 16 mm
su DAkkS kalibravimo pažyma taip
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495131 500
EAN / GTIN 2050002071070

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

Privalumai:

Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

Tiekiama:

Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį