Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kiečio pavyzdžių plokštė HBW 2,5 / 187,5 400

Prekės Nr.: 495130 400

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiečio vertė apie Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros metodas HBW 2,5 / 187,5
115 mm
Kiečio vertė apie 400
Aukštis 16 mm
su DAkkS kalibravimo pažyma taip
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495130 400
EAN / GTIN 2050002069664

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

Privalumai:

Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

Tiekiama:

Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį