Universalus kiečio matuoklis NEXUS 7700G2

Prekės Nr.: 495085 7700G2
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indikatorius 22 colių pramoninis HD liečiamasis ekranas, reguliuojamo aukščio
Patikros metodas Kietis pagal Brinellį, Vickersą, Rockwellį, Super-Rockwellį, Knoopą, HVT, HBT, kietis spaudžiant
Sąsaja 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Valdymas su varikliu, automatinis
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga 0,5 kg - 250 kg
Matavimo jėgos patvarumas 1 s - 99 s
maksimalus mėginio plotis 220 mm
maksimalus mėginio aukštis 320 mm
Srovės tiekimas 100-240 (50/ 60 Hz) V
Ilgis 670 mm
Plotis 300 mm
Aukštis 1 130 mm
Svoris 190 kg
Produkto rūšis Kietmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495085 7700G2
EAN / GTIN 2050002077690

Aprašymas

Modelis:

Universalus kiečio matuoklis su vaizdo matavimo sistema. IMPRESSIONS™ v4. Kontrolinės apkrovos uždėjimas uždaroje reguliavimo grandinėje (apkrovos elementas, Closed-Loop-System). Įmontuota 11 megapikselių kamera su didinimo funkcija, automatiniu fokusavimu ir išmaniąja vertinimo sistema užtikrina greitą ir tikslų bandinių atspaudų išmatavimą. Programinė įranga IMPRESSIONS™ v4 automatiškai valdo matavimo procesus ir siūlo pilnai automatinį bandinių kiečio įvertinimą bei matavimo rezultatų archyvavimą. Puikios raiškos reguliuojamo aukščio jutiklinis ekranas. NEXUS 7700G2 turi greitai keičiamų objektyvų sistemą, skirtą pasukamam korpusui, todėl objektyvus galima pakeisti vos per kelias sekundes.

Paskirtis:

Universalus kietmatis NEXUS 7700 tinkamas visiems kiečio matavimo būdams: pagal Brinell-į, Vickers-ą, Rockwell-ą, Super-Rockwell-ą ir Knoop-ą. Be to, galima patikrinti plastiko kietį (slėginiu būdu), išmatuoti kietį pagal HVT ir HBT.

Standartas:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Tiekiama:

IMPRESSIONS™ v4 patikros programinė įranga, 10 kartų priartinantis objektyvas (Fe medžiagoms), kontrolinis stalas ⌀ 80 mm, Rokvelo kūgis 120 laipsnių su HRC kiečio pavyzdžių plokšte, Vikerso piramidė 136 laipsnių su HV 10 kiečio pavyzdžių plokšte (rastruota), 2,5 mm skersmens rutulio laikiklis, įskaitant ASTM / ISO bandymo sertifikatą. Siuntos pakuotė įskaičiuota.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. Dėl reikiamų apkrovos lygių kalibravimo ir procedūrų kreipkitės į matavimo techniką. Atsižvelgiant į bandymo jėgą ir numatomą kietį, gali prireikti papildomų objektyvų. Papildomi priedai, tokie kaip motorizuoti XY stalai, pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį