{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Padalos vertė | 0,1 HV | |
Indikatorius | Pramoninis 27 colio liečiamasis ekranas | |
Patikros metodas | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Sąsaja | USB | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
integruotas elektroninis matavimo mikroskopas | taip | |
Valdymas | variklinis | |
Didinimas iki (x kartų) | 50 | |
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 0,01 kg - 10 kg | |
Patikros patalpos aukštis | 180 mm | |
Patikros patalpos gylis | 170 mm | |
Kameros raiška | 11 000 000 px | |
Sistema | Integruotas valdymo skydas su i7 procesoriumi, mSSD 120 GB, MS Windows® 10 pagrindu | |
Duomenų formatas | XML, CSV, sertifikuota Q-DAS (pasirinktinai) | |
Srovės tiekimas | 220-240 V / 50 Hz | |
Ilgis | 528 mm | |
Plotis | 351 mm | |
Aukštis | 775 mm | |
Svoris | 101 kg | |
Produkto rūšis | Kietmatis |
Produkto numeris | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |