Pagalbinės priemonės uždėjimui ant apvalių ruošinių 50-250 mm

Prekės Nr.: 495048 50-250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta detalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta detalių ⌀ 50 mm - 250 mm
Produkto rūšis Pagalbinės priemonės uždėjimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495048 50-250
EAN / GTIN 2050001659750

Aprašymas

Modelis:

Pagalbinės priemonės (kreipiančiosios) uždėjimui ant UCI zondų Nr. 495043. Lengviau vertikaliai uždėti ant ruošinio ir pagerina atgaminimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį