Kontrolinis stendas

Prekės Nr.: 495016
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 70 mm
Kontrolinio stalo ⌀ 170 mm
Aukštis 400 mm
Produkto rūšis Matavimo stendas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495016
EAN / GTIN 2050001659644
Gamintojas BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Germany, www.baq.de

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis stendas Šoro kiečio matuoklių tvirtinimui specialiai serijiniams matavimams. Kontrolinis stendas užtikrina tikslų kiečio matuoklio pritvirtinimą stačiu kampu tiriamos plokštumos atžvilgiu ir tinkamą prispaudimo jėgą.

Tinka:

Šoro kiečio matuokliai Nr. 495002495005.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį