Tvirtinimo sistemos GARANT vaizdo mikroskopams 200 mm

Prekės Nr.: 494430 200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka stalui, kurio plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rėmo su tinkleliu viduje ilgis 320 mm
Rėmo su tinkleliu viduje plotis 176 mm
Rėmo su tinkleliu išorėje ilgis 384 mm
Rėmo su tinkleliu išorėje plotis 240 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406

Aprašymas

Modelis:

Specialiai GARANT vaizdo mikroskopams sukurti baziniai rinkiniai mažiausių detalių fiksavimui. Tvirtinimo elementus galima greitai ir patikimai uždėti ant rėmo su tinkleliu. Rinkinius galima papildyti įvairiais standartiniais elementais pagal individualius poreikius.

Tinka:

GARANT vaizdo matavimo mikroskopai, matavimo diapazonas 200 × 100 mm.

Tiekiama:

Rėmas su tinkleliu, 2 plokštės su adapteriais, 2 sandūriniai antdėklai, 3 dantyti atraminiai elementai, 2 reguliuojami strypai, 1 fiksatorius su kakliuku, 3 spyruokliniai tvirtinimo stovai, tvirtinimo medžiagos ir lagaminas laikymui.

Pastaba:

Daugiau tvirtinimo elementų reikia teirautis, pvz., lygiagretūs spaustuvai, galinės galvutės su smaigaliu, skersinės kreipiamosios.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį