Liestukas su apvaliu rubino antgaliu keramikinis ilgis 50 mm 4 mm

Prekės Nr.: 494234 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis I 50 mm
    efektyvus matavimo ilgis 33,5 mm
    Rutulio ⌀ D 4 mm
    Koto ⌀ S 3 mm
    Prijungimo sriegis M4
    Viršūnės medžiaga Rubinas
    Koto medžiaga Keramika
    Svoris 3,9 g
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 494234 4
    EAN / GTIN 2050002041035
    Gamintojo numeris A-5003-0233

    Aprašymas

    Modelis:

    Keičiami liestukai matavimo prietaisams ir staklėms iš keramikos su M4 prijungimo sriegiu.

    Pastaba:

    Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį